{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 7/16 coll | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Szabvány | DIN 3124 | |
Profil oldali ⌀ | 16,3 mm | |
Hossz | 38 mm | |
Profil | 12-szög dugókulcs | |
Alapanyag | HPQ® nagy teljesítményű acél | |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | |
AS-Drive profillal | igen | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 642400 7/16 | |
EAN / GTIN | 4018754007851 | |
Gyártó száma | 03410028 | |
Gyártó | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |