Dugókulcs készlet, colméretek, 1/2 col négyszög 23 darabos

Cikkszám: 638711
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
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
  • 12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 3/8-1.1/4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 23
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 3/8-1.1/4 coll
Hossz 454 mm
Szélesség 253 mm
Magasság 64 mm
Profil 12-szög dugókulcs
Kulcsnyílás méret Colos
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 638711
Másolás
EAN / GTIN 4018754260966
Másolás
Gyártó száma 96035125
Másolás
Gyártó STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz menettel 3/4 colig (amerikai méretek).

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 12-szög: 17 db 642400 sz.
3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4 méret
Keresztmarkolat: 1 db 641300 sz. 300 méret
Toldószárak: 3 db 641000 sz. 50; 130; 255 méret
Kardáncsukló: 1 db 641600 sz. 1/2 méret
Kerepes hajtószár: 1 db 640100 sz. 1/2 méret
Tárolás: ABS műanyag doboz

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz