12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Colos kivitel, Kulcsnyílás: 13/16coll

Cikkszám: 642122 13/16
Kedvezmény
4,48 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. márc. 23.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 064 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (coll) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 13/16 coll
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Profil oldali ⌀ 28,5 mm
Hossz 38 mm
Profil 12-szög dugókulcs
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 642122 13/16
EAN / GTIN 4062406311766
Gyártó száma 642122 13/16
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Szoros illesztésű belső négyszögek a meghajtó szerszámra való biztos illeszkedéshez.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz