{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 1.1/8 coll | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Profil oldali ⌀ | 37,7 mm | |
Hossz | 44 mm | |
Profil | 12-szög dugókulcs | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 642122 1.1/8 | |
EAN / GTIN | 4062406311810 | |
Gyártó száma | 642122 1.1/8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Colos kivitel, Kulcsnyílás: 1.1/8coll
érdeklődés szerint
Raktáron
482 darabszám azonnal szállítható
7,29 €
3,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
477 darabszám azonnal szállítható
12,24 €
6,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
462 darabszám azonnal szállítható
22,85 €
11,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
444 darabszám azonnal szállítható
18,51 €
9,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
473 darabszám azonnal szállítható
11,02 €
5,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 37,7 mm | 37,7 mm | 37,7 mm | 37,7 mm | 40 mm |
Profil | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll | 3/4 coll |
Hossz | 44 mm | 44 mm | 77 mm | 77 mm | 52 mm |
Kulcsnyílás | 1.1/8 coll | 1.1/8 coll | 1.1/8 coll | 1.1/8 coll | 1.1/8 coll |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |