Akna létra GRP 400mm tiszta szélesség 7 lépcsőfokok

Cikkszám: 64107
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Aknalétra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 64107
EAN / GTIN 4031405641075
Gyártó száma 064107

Leírás

Leírás:

  • Szabad szélesség 400 mm
  • Téglalap alakú szárak 58 x 25 mm
  • Bordázott lépcsőfokok
  • Különböző fali konzolok kaphatók tartozékként
  • A GRP termékek nem tartoznak a csere hatálya alá

Jellemző:

  • Külső szélesség: 450 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 58 mm
  • Vezeték hossza: 1960 mm
  • Tiszta szélesség: 400 mm
  • Anyaga: GFK
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Lépések/fokok száma: 7 fok
  • Lépés végrehajtása: Csírák

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz