FSPA 6.00-3.00 IC20 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6410002
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6410002
EAN / GTIN 7291075302585
Gyártó száma 6410002
L-szám L23940 1887

Leírás

Leírás:

Vágóbetétek, vágási szélesség (CW) 6 mm, vágóbetét vastagsága (S) 7,5 mm

Jellemző:

  • Fő hézag szöge (A) 9 fok
  • Sarok sugara (RE) 3 mm
  • Vágási szélesség (CW) 6 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 25 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 7,5 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz