FSHIUR 40C-10A-8 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801749
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat FIX-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2801749
EAN / GTIN 7291075302622
Gyártó száma 2801749
L-szám L23920 370

Leírás

Leírás:

Elválasztás / esztergálás Szerszámtartó, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, teljes hossz (OAL) 320 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 2,4 mm
  • Működési szélesség (WF) 24,3 mm
  • Fej hossza (bal) 68 mm
  • Dmin. Távolság 160 mm
  • Teljes hossz (OAL) 320 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "FIX-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz