FSPA 80-40-D ID5 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6405529
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6405529
    EAN / GTIN 7291075302578
    Gyártó száma 6405529
    L-szám L23940 1908

    Leírás

    Leírás:

    Faragó/forgácsoló betétek, vágási szélesség (CW) 8 mm, vágóbetét vastagsága (S) 8,4 mm

    Jellemző:

    • Fő hézag szöge (A) 10 fok
    • Sarok sugara (RE) 4 mm
    • Vágási szélesség (CW) 8 mm
    • Vágóbetét hossza (INSL) 29,7 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 8,4 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz