DTF50 FSHIUR-45A-8 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 3368551
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat FIX-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3368551
EAN / GTIN 7291075466522
Gyártó száma 3368551
L-szám L23920 979

Leírás

Leírás:

Piercing/esztergáló szerszámtartó, tartó átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
  • Működési szélesség (WF) 55 mm
  • Dmin. Távolság 250 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "FIX-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz