SCIR 22-200N-10 IC1008 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6405402
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6405402
EAN / GTIN 7291075315578
Gyártó száma 6405402
L-szám L23940 343

Leírás

Leírás:

Elválasztó vágóbetétek, sarokrádiusz (RE) 0,1 mm, vágási mélység, max. (CDX) 7 mm, vágási szélesség (CW) 2 mm, vágóbetét hossza (INSL) 22 mm, vágóbetét vastagsága (S) 7 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,1 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 7 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 2 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 22 mm
  • Forgácsoló lapka forgácsolási szög (GAN) 7 fok
  • Vágóbetét vastagsága (S) 7 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,09 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,03 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz