SCHR 10-22BF Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2802008
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SWISSCUT INNOVAL
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2802008
EAN / GTIN 7291075315356
Gyártó száma 2802008
L-szám L23920 2236

Leírás

Leírás:

Faragó/forgácsoló szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 2,5 mm, vágási szélesség min. (CWN) 0,5 mm, teljes hossz (OAL) 125 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 8 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 2,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 0,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 125 mm
  • Szármagasság (H) 10 mm
  • Szár szélessége (B) 10 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SWISSCUT INNOVAL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz