TAGB 808Y IC806 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6405400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6405400
    EAN / GTIN 7291075276091
    Gyártó száma 6405400
    L-szám L23930 541

    Leírás

    Leírás:

    Vájó/forgácsoló vágóbetétek, vágásszélesség (CW) 8 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
    • Vágási szélesség (CW) 8 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz