GPV 8-2.34-3 IC8250 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6405265
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6405265
EAN / GTIN 7291075109283
Gyártó száma 6405265
L-szám L23940 1237

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási mélység, max (CDX) 2,21 mm, vágási szélesség (CW) 7,48 mm

Jellemző:

  • Fő hézag szöge (A) 7 fok
  • Sarok sugara (RE) 0,32 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 2,21 mm
  • Vágási szélesség (CW) 7,48 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 15,3 mm
  • Forgácsoló lapka forgácsolási szög (GAN) 5 fok
  • Fogak száma 3
  • Menetemelkedés (TP) 2,34 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz