GHDL 25-P8 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801032
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801032
EAN / GTIN 7291075056686
Gyártó száma 2801032
L-szám L23920 2933

Leírás

Leírás:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, šířka řezu max (CWX) 10 mm, šířka řezu min (CWN) 7 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 16,5 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 10 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 7 mm
  • Működési szélesség (WF) 21,8 mm
  • Fej hossza (bal) 35,7 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz