TIGERV 2006-152 IC830 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6405175
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6405175
EAN / GTIN 7291075084870
Gyártó száma 6405175
L-szám L24100 26

Leírás

Leírás:

Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 1,52 mm, vágási szélesség (CW) 20,06 mm, vágóbetét vastagsága (S) 6,5 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 1,52 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Vágási szélesség (CW) 20,06 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6,5 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,6 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,3 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz