THDR 38.1-20T45 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2861050
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat CUT-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2861050
    EAN / GTIN 7291075095470
    Gyártó száma 2861050
    L-szám L23920 961

    Leírás

    Leírás:

    Horony/Turn váltható tartók, teljes hossz (OAL) 7 ″

    Jellemző:

    • Maximális vágási mélység (CDX): 1,77”
    • Működési szélesség (WF): 1,11”
    • Teljes hossz (OAL): 7”
    • Szár magassága (H): 1-1/2″
    • Szár szélessége (B): 1-1/2″

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz