GIMIY 404 IC808 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6404459
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6404459
EAN / GTIN 7291075084108
Gyártó száma 6404459
L-szám L24100 32

Leírás

Leírás:

Vájó/forgácsoló vágóbetétek, vágási szélesség (CW) 4 mm

Jellemző:

  • Spanformer Y
  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Vágási szélesség (CW) 4 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 15,7 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz