GIMY 840F IC908 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6403482
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6403482
EAN / GTIN 7291075186222
Gyártó száma 6403482
L-szám L24100 308

Leírás

Leírás:

Vájó/forgácsoló vágóbetétek, vágásszélesség (CW) 8 mm

Jellemző:

  • Spanformer FT
  • Fő hézag szöge (A) 7 fok
  • Sarok sugara (RE) 4 mm
  • Vágási szélesség (CW) 8 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 15,3 mm
  • Dmin. Távolság 70 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban