TIPI 3.4MT-0.10 IC908 Állított menetesztergáló kések

Cikkszám: 6403478
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka menetesztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6403478
EAN / GTIN 7291075185393
Gyártó száma 6403478
L-szám L23940 1903

Leírás

Leírás:

Menetbetétek, vágási szélesség (CW) 3,4 mm, profilszög (PNA) 60 fok

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,1 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágóél hossza (L) 15,7 mm
  • Vágási szélesség (CW) 3,4 mm
  • Profilszög (PNA) 60 fok
  • Menetforma típusa (THFT) VP60
  • Menetemelkedés, max (TPX) 3,18 mm
  • Menetemelkedés, min.. (TPN) 1,8 mm
  • Menet col szerint max (TPIX) 14 szál/”
  • Szálak col min... (TPIN) 8 szál/”

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz