GIM 3J-8LA IC908 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6403187
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6403187
    EAN / GTIN 7291075280470
    Gyártó száma 6403187
    L-szám L24100 184

    Leírás

    Leírás:

    Řezné destičky, poloměr rohu (RE) 0,25 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, délka řezné destičky (INSL) 15,3 mm, celková délka (OAL) 15,3 mm.

    Jellemző:

    • Spanformer J
    • Sarok sugara (RE) 0,25 mm
    • Irány (KÉZ) bal KÉZ
    • Vágási szélesség (CW) 3 mm
    • Vágóbetét hossza (INSL) 15,3 mm
    • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,12 mm/rel
    • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,05 mm/fordulat
    • Teljes hossz (OAL) 15,3 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz