GIPI 1.96-0.10 IC908 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6403130
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6403130
    EAN / GTIN 7291075273281
    Gyártó száma 6403130
    L-szám L23940 1145

    Leírás

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.1 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 2.5 mm, Ancho de corte (CW) 1.96 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 15.7 mm, Longitud total (OAL) 15.7 mm

    Característica:

    • Tipo de rompevirutas P
    • Radio de punta (RE) 0.1 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
    • Profundidad máxima de corte (CDX) 2.5 mm
    • Ancho de corte (CW) 1.96 mm
    • Longitud de la plaquita (INSL) 15.7 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.06 mm/rev
    • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.04 mm/rev
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 30 mm
    • Longitud total (OAL) 15.7 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz