GFQR 12-2.50-0.20 IC528 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 6403054
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6403054
    EAN / GTIN 7291075122718
    Gyártó száma 6403054
    L-szám L23940 1088

    Leírás

    Leírás:

    Axiális beszúró/esztergáló lapkák, vágási mélység, max (CDX) 3 mm, vágási szélesség (CW) 2,5 mm, vágóbetét hossza (INSL) 9 mm

    Jellemző:

    • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 19 mm
    • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 13 mm
    • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 3 mm
    • Vágási szélesség (CW) 2,5 mm
    • Működési szélesség (WF) 5,5 mm
    • Vágóbetét hossza (INSL) 9 mm
    • Max. Behordó axiális beszúrás (FFG(max)) 0,05 mm/fordulat
    • Min. Feed Aial beszúrás (FFG(min)) 0,02 mm/fordulat

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz