MGCH 09C Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2800997
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CHAMGROOVE
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800997
EAN / GTIN 7291075160703
Gyártó száma 2800997
L-szám L23920 2818

Leírás

Leírás:

Axiális beszúró/esztergáló szerszámtartó, teljes hossz (OAL) 83,5 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 9 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Működési szélesség (WF) 5,5 mm
  • Dmin. Távolság 12 mm
  • Teljes hossz (OAL) 83,5 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz