GIPY 3.00-1.50 IC320 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6402611
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6402611
EAN / GTIN 7291075107432
Gyártó száma 6402611
L-szám L23940 632

Leírás

Leírás:

Nútmaró / esztergáló vágóbetétek, vágási szélesség (CW) 3 mm

Jellemző:

  • Spanformer Y
  • Fő hézag szöge (A) 7 fok
  • Sarok sugara (RE) 1,5 mm
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 15,3 mm
  • Dmin. Távolság 70 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz