GIM 4-4LA IC354 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6402269
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6402269
EAN / GTIN 7291075280821
Gyártó száma 6402269
L-szám L24100 284

Leírás

Leírás:

Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 0,25 mm, vágási szélesség (CW) 4 mm, vágóbetét hossza (INSL) 15,3 mm, teljes hossz (OAL) 15,3 mm

Jellemző:

  • Spanformer W
  • Sarok sugara (RE) 0,25 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 4 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 15,3 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,16 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,1 mm/fordulat
  • Teljes hossz (OAL) 15,3 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz