GIM 3J-4RA IC354 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6402261
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6402261
EAN / GTIN 7291075280371
Gyártó száma 6402261
L-szám L24100 17

Leírás

Leírás:

Řezné destičky, poloměr rohu (RE) 0,25 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, délka řezné destičky (INSL) 15,3 mm, celková délka (OAL) 15,3 mm.

Jellemző:

  • Spanformer J
  • Sarok sugara (RE) 0,25 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 15,3 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,12 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,05 mm/fordulat
  • Teljes hossz (OAL) 15,3 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz