GIPA 8-35V-1.20-D ID5 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6402005
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6402005
    EAN / GTIN 7291075106091
    Gyártó száma 6402005
    L-szám L23940 1438

    Leírás

    Leírás:

    Vájó/forgácsoló vágóbetétek, vágásszélesség (CW) 8 mm

    Jellemző:

    • Fő hézag szöge (A) 7 fok
    • Sarok sugara (RE) 1,2 mm
    • Vágási szélesség (CW) 8 mm
    • Vágóbetét hossza (INSL) 30 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz