GIPI 3.96-0.20 IC20 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6401342
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6401342
    EAN / GTIN 7291075027709
    Gyártó száma 6401342
    L-szám L23940 1157

    Leírás

    Leírás:

    Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási szélesség (CW) 3,96 mm

    Jellemző:

    • Fő hézag szöge (A) 8 fok
    • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
    • Vágási szélesség (CW) 3,96 mm
    • Dmin. Távolság 20 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz