GIPI 3.18-1.59 IC20 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6401309
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6401309
    EAN / GTIN 7291075238976
    Gyártó száma 6401309
    L-szám L23940 1137

    Leírás

    Leírás:

    Faragó/forgácsoló betétek, vágási szélesség (CW) 3,18 mm

    Jellemző:

    • Fő hézag szöge (A) 8 fok
    • Sarok sugara (RE) 1,59 mm
    • Vágási szélesség (CW) 3,18 mm
    • Vágóbetét hossza (INSL) 15,7 mm
    • Dmin. Távolság 20 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz