GIPI 3.18-0.20 IC20 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6401305
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6401305
EAN / GTIN 7291075027686
Gyártó száma 6401305
L-szám L23940 1135

Leírás

Leírás:

Faragó/forgácsoló betétek, vágási szélesség (CW) 3,18 mm

Jellemző:

  • Fő hézag szöge (A) 8 fok
  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Vágási szélesség (CW) 3,18 mm
  • Dmin. Távolság 20 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz