Akna létra GRP 300mm tiszta szélesség 11 lépcsőfokok

Cikkszám: 64011
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Aknalétra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 64011
EAN / GTIN 4031405640115
Gyártó száma 064011

Leírás

Leírás:

  • Szabad szélesség 300 mm
  • Téglalap alakú szárak 58 x 25 mm
  • Bordázott lépcsőfokok
  • Különböző fali konzolok kaphatók tartozékként
  • A GRP termékek nem tartoznak a csere hatálya alá

Jellemző:

  • Külső szélesség: 350 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 58 mm
  • Vezeték hossza: 3080 mm
  • Tiszta szélesség: 300 mm
  • Anyaga: GFK
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Lépések/fokok száma: 11 fok
  • Lépés végrehajtása: Csírák

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz