SCS65Q KÖRFŰRÉSZ TILT-LOK

Cikkszám: 638051
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
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 638051
EAN / GTIN 4002395229529
Gyártó száma 638051

Leírás

Leírás:

  • 1900 W-os motor
  • TILT-LOK™: Állítható fogantyú puha markolatbetéttel
  • Vágási mélység akár 65 mm-ig
  • Egyszerűen használható állítókarok mélység- és gérvágáshoz 45°-ig
  • A fűrészvonal jó láthatósága a jobb kezelhetőség érdekében
  • Rugalmas alumínium- alaplemez hasítókerítéssel
  • QUIK-LOK™ gyorscserélő kábelrendszer
  • Spindelszár a könnyű fűrészlapcseréhez
  • Porzsák vagy külső elszívórendszer csatlakoztatása
  • Kiszerelt tartozék: 20 fogú HM fűrészlap, hasítórács, porelszívó adapter és 4 m QUIK-LOK™ kábel

Jellemző:

  • Búrátmérő [mm]: 30
  • Nélküli fordulatszám: 5800
  • Fűrészlap átmérője: 190
  • Kiszerelés: 1,5 mm
  • Sz: Hordtáska
  • Súly [kg]: 5,5
  • Nélküli fordulatszám [min_1]: 5800
  • Felvett teljesítmény [W]: 1900
  • Termékváltozat: SCS 65 Q
  • Fűrészlap átmérője [mm]: 190
  • Szériafelszereltség: QUICK-LOK kábel 4 m, 20 fogú keményfém fűrészlap, vágókerítés, hordtáska

Tartalom:

QUIK-LOK kábel 4 m, 24 fogú keményfém fűrészlap, vágókerítés, hordtáska.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz