KÖRFŰRÉSZLAP KÖRFŰRÉSZLAP 8X4D

Cikkszám: 4932471304
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
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932471304
EAN / GTIN 4058546289324
Gyártó száma 4932471304
L-szám L00800 4342

Leírás

Leírás:

  • PTFE bevonat (teflon): csökkenti a súrlódást a gyorsabb és hűvösebb vágás érdekében
  • Véd a korrózió és a gyanta felhalmozódása ellen
  • Lézerrel vágott rezgéscsillapító rések: a csökkentett rezgés és a pontosabb vágás érdekében
  • A rések poliuretánnal vannak töltve és lengéscsillapítóként működnek, megakadályozva, hogy a rezgések elérjék a keményfém fogakat
  • Magas minőségű lézerrel vágott acél: Garantálja a precíz vágást
  • Kobaltba ágyazott karbidfogak: Hosszabb ideig élezettek maradnak a tisztább vágások érdekében
  • *VANYI KERESZÉLY: Akkus szerszámokhoz optimalizált, extra vékony vágásszélesség az akkumulátor töltésenkénti hosszú üzemidőért
  • *Minden fafajta: Puha/keményfa, rétegelt lemez, bevonatos táblák, melamin, MDF
  • **Szokásos fűrészlapok teflonbevonat és rezgőnyílás nélkül

Jellemző:

  • A fogak száma: 4
  • Búrátmérő [mm]: 30
  • Fűrészlap átmérője: 190
  • Pack tartalma: 1
  • Termékváltozat: CSB P FC 190 x 30 x 1,8 x 4D
  • Fűrészlap átmérője [mm]: 190
  • Fogak száma: 4
Készlet: 1 db.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz