Dugókulcs készlet 1/2 col négyszög 23 darabos, Típus: 6

Cikkszám: 637812 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
514 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
  • 6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 10-34
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×20

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 23
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 10-34 mm
Csomagolás ABS műanyag doboz
Hossz 510 mm
Szélesség 294 mm
Magasság 61 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×20
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 637812 6
EAN / GTIN 4062406061333
Gyártó száma 637812 6

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső / külső négyszög DIN 3120 szerint.
Minden szerszámot egy strapabíró, speciális kialakítású PUR-hab betét rögzít biztonságosan és mindenkor hozzáférhetően.
6-szög dugókulcs fejekkel 642229 sz.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M6 − M22 menettel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek: 17 db 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm méret
Hajtószár: 1 db 641329
Toldószár: 3 db 641029 sz. 75; 130; 255 méret
Kardáncsukló: 1 db 641629 sz.
Kerepes hajtószár: 1 db 640025 sz.
Tárolás: ABS műanyag doboz

Figyelem:

A készlet ezen felül helyet nyújt 4 db 951251 sz. 2×3/1 méretű vagy 2 db 951251 sz. 2×6/1 méretű kisalkatrész tartónak (nem tartozék).

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Dugókulcs készlet 1/2 col négyszög 23 darabos, Típus: 6

Dugókulcs készlet 1/2 col négyszög 23 darabos, Típus: 6

érdeklődés szerint
Raktáron
514 darabszám azonnal szállítható
303,96 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
340 darabszám azonnal szállítható
183,09 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
179 darabszám azonnal szállítható
226,44 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 043 darabszám azonnal szállítható
201,96 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 013 darabszám azonnal szállítható
124,44 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 047 darabszám azonnal szállítható
163,20 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Profil 6-szög dugókulcs 6-szög dugókulcs 6-szög dugókulcs 6-szög dugókulcs 6-szög dugókulcs 6-szög dugókulcs
Csatlakozó négyszög 1/2 coll 1/2 coll 1/2 coll 1/2 coll 1/2 coll 1/2 coll
Tartalom (db) 23 12 16 23 12 16
Szélesség 294 mm 176 mm 294 mm 227 mm 227 mm 227 mm
Magasság 61 mm 52 mm 61 mm 62 mm 62 mm 62 mm
Hossz 510 mm 357 mm 510 mm 407 mm 407 mm 407 mm
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 10-34 mm 10-24 mm 10-34 mm 10-34 mm 10-24 mm 10-34 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz