Dugókulcs készlet 1/2 col négyszög 12 darabos, Típus: 6

Cikkszám: 637662 6
Másolás
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/2
  • 6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 10-24
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 6×14

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 12
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 10-24 mm
Csomagolás ABS műanyag doboz
Hossz 357 mm
Szélesség 176 mm
Magasság 52 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 6×14
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 637662 6
Másolás
EAN / GTIN 4062406061302
Másolás
Gyártó száma 637662 6
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Minden szerszámot egy strapabíró, speciális kialakítású PUR-hab betét rögzít biztonságosan és mindenkor hozzáférhetően.
Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső / külső négyszög DIN 3120 szerint.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M6 − M16 menettel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 6-szög: 9 db 642229 sz. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 méret
2 toldószár: 1–1 db 641029 sz. 130; 255 méret
1 kerepes hajtószár: 640025 sz.
Tárolás: ABS műanyag doboz

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz