Dugókulcs készlet 1/2 col négyszög 23 darabos 12

Cikkszám: 637812 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
683 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
  • 12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 10-34
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×20

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 23
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 10-34 mm
Csomagolás ABS műanyag doboz
Hossz 510 mm
Szélesség 294 mm
Magasság 61 mm
Profil 12-szög dugókulcs
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×20
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 637812 12
EAN / GTIN 4062406061340
Gyártó száma 637812 12

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső / külső négyszög DIN 3120 szerint.
Minden szerszámot egy strapabíró, speciális kialakítású PUR-hab betét rögzít biztonságosan és mindenkor hozzáférhetően.
642129 sz. 12-szög dugókulcs fejekkel.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M6 − M22 menettel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek: 17 db 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm méret
Hajtószár: 1 db 641329
Toldószár: 3 db 641029 sz. 75; 130; 255 méret
Kardáncsukló: 1 db 641629 sz.
Kerepes hajtószár: 1 db 640025 sz.
Tárolás: ABS műanyag doboz

Figyelem:

A készlet ezen felül helyet nyújt 4 db 951251 sz. 2×3/1 méretű vagy 2 db 951251 sz. 2×6/1 méretű kisalkatrész tartónak (nem tartozék).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz