Dugókulcs készlet 1/2 col négyszög 16 darabos 6

Cikkszám: 637718 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 266 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
  • 6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 10-34

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 16
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 10-34 mm
Csomagolás ABS műanyag doboz
Hossz 407 mm
Szélesség 227 mm
Magasság 62 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 637718 6
EAN / GTIN 4062406230807
Gyártó száma 637718 6

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső / külső négyszög DIN 3120 szerint.
6-szög dugókulcs fejekkel 642220 sz.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M6 − M22 menettel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek: 13 db 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm méret
2 toldószár: 641020 sz. 130; 255 méret
1 kerepes hajtószár: 640190 sz.
Tárolás: ABS műanyag doboz

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz