{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Torx® profil | TX40 | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
Profilméret A | 6,6 mm | |
⌀ a meghajtott oldalon | 17,8 mm | |
Hossz | 49 mm | |
Profil | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 637560 TX40 | |
EAN / GTIN | 4018754002870 | |
Gyártó száma | 02100040 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Rátűzőkulcs, 3/8 col Torx®-hoz rövid, Torx® profil: TX40
érdeklődés szerint
Raktáron
108 darabszám azonnal szállítható
13,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
453 darabszám azonnal szállítható
8,62 €
2,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
177 darabszám azonnal szállítható
10,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
139 darabszám azonnal szállítható
11,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ a meghajtott oldalon | 17,8 mm | 17,8 mm | 17,5 mm | 17,5 mm |
Profil | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | 3/8 coll | 3/8 coll | 3/8 coll |
Hossz | 49 mm | 100 mm | 43 mm | 107 mm |
Torx® profil | TX40 | TX40 | TX40 | TX40 |
Profilméret A | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |