• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Dugókulcs készlet 3/8 col négyszög 37 darabos, Típus: 12

Cikkszám: 634811 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 3/8
  • 12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 8-19
  • 6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány: 4-10

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 37
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 8-19 mm
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány 4-10 mm
Csomagolás ABS műanyag doboz
Hossz 413 mm
Szélesség 230 mm
Magasság 57 mm
Profil 12-szög dugókulcs; Dugókulcs TORX® csavarokhoz; 6-szög rátűzőkulcs; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 634811 12
EAN / GTIN 4018754260461
Gyártó száma 96022119
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M5 − M12 menettel, külső Torx®-hoz M4 − M12 menettel, belső hatlapú csavarokhoz M5 − M12 menettel, belső Torx®-hoz M3 − M8 menettel.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 12-szög: 11 db 637000 sz.
8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 méret
Dugókulcs fejek Torx®-hoz: 7 db 637450 sz.
E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14 méret
6-szög rátűzőkulcsok: 6 db 637600 sz. 4; 5; 6; 7; 8; 10 méret
Rátűzőkulcsok Torx®-hoz: 8 db 637560 sz.
TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40 méret
Keresztmarkolat: 1 db 635700 sz.
Hosszabbító: 2 db 635400 sz. 75; 240 méret
Kardáncsukló: 1 db 636200 sz.
Kerepes hajtószár: 1 db 635000 sz.
Tárolás: ABS műanyag doboz