{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
csavarokhoz | M5 | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
⌀ a meghajtott oldalon | 17,8 mm | |
Hossz | 52 mm | |
Profil | Sokszög rátűzőkulcs | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 637520 M5 | |
EAN / GTIN | 4018754002672 | |
Gyártó száma | 02060005 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Sokszög rátűzőkulcs, 3/8 col, XZN csavarokhoz, Csavarokhoz: M5
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható
15,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
555 darabszám azonnal szállítható
7,45 €
1,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
340 darabszám azonnal szállítható
8,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ a meghajtott oldalon | 17,8 mm | 22 mm | 22 mm |
Profil | Sokszög rátűzőkulcs | Sokszög rátűzőkulcs | Sokszög rátűzőkulcs |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | 1/2 coll | 1/2 coll |
csavarokhoz | M5 | M5 | M5 |
Hossz | 52 mm | 60 mm | 55 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |