Van alternatíva erre a termékre

Sokszög rátűzőkulcs, rövid, 1/2 col M5

Cikkszám: 642850 M5
Kedvezmény
7,45 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
588 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Termékadatok

Technikai adatok

csavarokhoz M5
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
⌀ a meghajtott oldalon 22 mm
Hossz 60 mm
Profil Sokszög rátűzőkulcs
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 642850 M5
EAN / GTIN 4045197562395

Leírás

Kivitel:

Két részből, gondos gyártással készült. Optimálisan edzett test a hajtási energia felvételére és továbbítására. Szoros illesztésű belső négyszög a biztos és stabil pozícionáláshoz a hajtószáron. Belső négyszög DIN 3120 szerint.

Szabvány:

DIN 2324

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.
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
    csavarokhoz Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz