{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 10 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
Profil oldali ⌀ | 14,3 mm | |
Hossz | 54 mm | |
Profil | 12-szög dugókulcs | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 637300 10 | |
EAN / GTIN | 4018754002160 | |
Gyártó száma | 02020010 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
12-szög dugókulcs fej 3/8 col hosszú, Kulcsnyílás: 10mm
érdeklődés szerint
Raktáron
219 darabszám azonnal szállítható
17,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 027 darabszám azonnal szállítható
8,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 14,3 mm | 14,6 mm |
Profil | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | 3/8 coll |
Hossz | 54 mm | 64 mm |
Kulcsnyílás | 10 mm | 10 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |