{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 22 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
Profil oldali ⌀ | 28,7 mm | |
Hossz | 65 mm | |
Profil | 12-szög dugókulcs | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 637300 22 | |
EAN / GTIN | 4018754002283 | |
Gyártó száma | 02020022 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
12-szög dugókulcs fej 3/8 col hosszú, Kulcsnyílás: 22mm
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
26,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
378 darabszám azonnal szállítható
11,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
97 darabszám azonnal szállítható
6,83 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 28,7 mm | 29,6 mm | 29,6 mm |
Profil | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | 3/8 coll | 3/8 coll |
Hossz | 65 mm | 64 mm | 31 mm |
Kulcsnyílás | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |