6-szög dugókulcs fej 3/8 col Surface Drive 8 mm

Cikkszám: 637125 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 255 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 3/8
  • 6-szög dugókulcs profil: Surfacedrive
  • Alapanyag: Króm-vanádium acél

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kulcsnyílás 5/16 coll
    Kulcsnyílás 8 mm
    Csatlakozó négyszög 3/8 coll
    6-szög dugókulcs profil Surfacedrive
    Szabvány DIN 3124
    Profil oldali ⌀ 11,8 mm
    Hossz 25,5 mm
    Profil 6-szög dugókulcs Surfacedrive
    Alapanyag Króm-vanádium acél
    Felület Krómozott
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 637125 8
    EAN / GTIN 4045197497222
    Gyártó száma 637125 8

    Leírás

    Kivitel:

    Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Belső négyszög DIN 3120 szerint.
    A Surface Drive kulcsnyílás szorosabb illeszkedést és nagyobb erőkifejtést tesz lehetővé. A nyomás közvetlenül az anyák és csavarok lapjaira hat, kíméli a sérülékeny éleket. Köztes, pl. colos méreteket (A/F, BSF, BSW) és sérült, elkopott csavarokat is meg lehet húzni vagy lazítani a Surface Drive segítségével.

    Alapanyag:

    Króm-vanádium acél, krómozott.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz