{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 17/64 coll | |
Kulcsnyílás | 7 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
6-szög dugókulcs profil | Surfacedrive | |
Szabvány | DIN 3124 | |
Profil oldali ⌀ | 10,9 mm | |
Hossz | 25,5 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs Surfacedrive | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Krómozott | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 637125 7 | |
EAN / GTIN | 4045197523907 | |
Gyártó száma | 637125 7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
6-szög dugókulcs fej 3/8 col Surface Drive, Kulcsnyílás: 7mm
érdeklődés szerint
Raktáron
833 darabszám azonnal szállítható
4,57 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
904 darabszám azonnal szállítható
3,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 10,9 mm | 10,9 mm |
Profil | 6-szög dugókulcs Surfacedrive | 6-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | 3/8 coll |
Hossz | 25,5 mm | 25 mm |
Kulcsnyílás | 7 mm | 7 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |