{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 13/32 coll; 7/16 coll | |
Kulcsnyílás | 11 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
6-szög dugókulcs profil | Surfacedrive | |
Szabvány | DIN 3124 | |
Profil oldali ⌀ | 15,9 mm | |
Hossz | 25,5 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs Surfacedrive | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Krómozott | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 637125 11 | |
EAN / GTIN | 4045197497284 | |
Gyártó száma | 637125 11 |