T-hajtószár, 3/8 col, Teljes hossz: 200mm

Cikkszám: 635720 200
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
829 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 3/8

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Teljes hossz 200 mm
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 635720 200
EAN / GTIN 4062406064594
Gyártó száma 635720 200
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Eltolható csúszófejjel.

Szabvány:

DIN 3122-A 10
Külső négyszög DIN 3120-A 10 szerint, rugós golyóval, belső négyszöghöz DIN 3120-C 10 szerint, horonyokkal.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazható:

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz