„Zyklop Metal“ irányváltós finomfogazású kerepes hajtószár, 3/8 col, kioldóval

Cikkszám: 635295
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 3/8

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése 8004 B
    Csatlakozó négyszög 3/8 coll
    Teljes hossz 222 mm
    Fogak száma 72
    Munkaszög 5 fok
    Alapanyag Króm molibdén acél
    Felület Matt krómozott
    Termék fajtája Racsni

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 635295
    EAN / GTIN 4013288174048
    Gyártó száma 05004034001

    Leírás

    Kivitel:

    Átkapcsoló karral jobbos és balos hajtáshoz. Kioldóval.

    Szabvány:

    Külső négyszög DIN 3120-A 10 szerint, rugós golyóval, belső négyszöghöz DIN 3120-C 10 szerint, horonyokkal.

    Alapanyag:

    Króm-molibdén acél, mattkrómozott.

    Alkalmazható:

    Kézi működtetésű dugókulcs fejek.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz