Dugókulcs készlet 3/8 col négyszög 29 darabos S

Cikkszám: 634120 S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 3/8
  • 6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 8-19
  • 6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány: 3-8

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 8100 SB 8
Tartalom (db) 29
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 8-19 mm
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány 3-8 mm
Csomagolás Felgöngyölhető tépőzáras textil tasak
Hossz 262 mm
Szélesség 120 mm
Magasság 57 mm
Profil 6-szög dugókulcs; 6-szög; Csavarhúzó Phillips-hez; Pozidriv-csavarhúzó; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 634120 S
EAN / GTIN 4013288173928
Gyártó száma 05004048001

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M5 − M12 menettel és belső hatszög csavarokhoz M4 − M10 menettel.
Phillips és Pozidriv csavarokhoz M2 − M6 menettel és belső Torx® csavarokhoz M3,5 − M8 menettel.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mattkrómozott.

Tartalma:

635295 sz. irányváltós kerepes hajtószár.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 6-szög: 9 db
8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 mm méret
6-szög bitek: 5 db 675240 sz. 3; 4; 5; 6; 8 méret
Bitek Phillips-hez: 3 db 675310 sz. 1/25; 2/25; 3/25 méret
Pozidriv bitek: 2 db 675320 sz. 1/25; 2/25 méret
BITS Torx®-hoz: 6 db 675340 sz. TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40 méret
Toldószár gyorsan forgatható persellyel: 1 db 200 mm
Wobble toldószár: 1 db 76 mm
Átalakító gyorsváltó befogóval: 1 db 3/8 col négyszög – 1/4 col hatszög bit befogó
Kerepes hajtószár (P méret): 1 db 635290 sz. áttolható négyszög
Kerepes hajtószár (S méret): 1 db 635295 sz. irányváltós racsnival
Tárolás: Felgöngyölhető tépőzáras textil tasak

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek