Irányváltós kerepes hajtószár, 3/8 col, kioldóval, Típus: 3/8

Cikkszám: 635090 3/8
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
2 947 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 3/8

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Szabvány DIN 3122; DIN 3120
Teljes hossz 195 mm
Fogak száma 38
Munkaszög 9,5 fok
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület krómozott
Termék fajtája Racsni

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 635090 3/8
EAN / GTIN 4062406230784
Gyártó száma 635090 3/8
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Átkapcsolóval jobbos és balos hajtáshoz.

Szabvány:

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.
Külső négyszög DIN 3120-A 10 szerint, rugós golyóval, belső négyszöghöz DIN 3120-C 10 szerint, horonyokkal.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazható:

Kézi működtetésű dugókulcs fejekhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz